曜日別特売
SS-PSS090 ポケットパウダーサンプラー アイシス 39223195

※シーリングスリーブは付属しておりません

SS-PSS090 ポケットパウダーサンプラー アイシス 39223195
SS-PSS090 ポケットパウダーサンプラー アイシス 39223195
SS-PSS090 ポケットパウダーサンプラー アイシス 39223195

ポケットパウダーサンプラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード39223195品番SS-PSS090
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。
ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。
分解、洗浄が可能です。
採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。

材質(本体・ロッド)SUS316全長(mm)900質量(kg)2.8容量(mL)15筒径(Φmm)25ポケット135×10mmTGK品番0007807012
注意
※シーリングスリーブは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする