ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の その他使いきり手袋
手袋はずし器 ベルテリムーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39223197
品番
KGW-02
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
トラスコ品番
837-0895
幅(mm)
180
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
165
奥行(mm)
185