JCS
JCSの ホースバンド
JCSの ネジ式
ステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39223258
品番
JCS-SUS316-M00
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
16
材質
ステンレス(SUS316)
バンド幅(mm)
9
トラスコ品番
836-6266
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
12.3
最小径(Φmm)
11
締付トルク(N・m)
3
ボルト(mm)
10(六角)