※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ブローチリーマ テーパシャンク
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39223283
品番
BRM 24.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃長l1(mm)
60
シャンク
テーパシャンク
全長L(mm)
250
刃径D(Φmm)
24
刃形
スパイラル
被削材
スティール全般
シャンク(MT No.)
3
食付長さl(mm)
11.5
首下長l2(mm)
151
下穴取代(Φmm)
0.2〜0.5
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.4
刃径公差(mm)
+0.003〜+0.006
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。