※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JCS
JCSの ホースバンド
JCSの ネジ式
ステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39223285
品番
JCS-SUS316-0X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
25
材質
ステンレス(SUS316)
バンド幅(mm)
13
トラスコ品番
836-6269
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
23.5
最小径(Φmm)
17
締付トルク(N・m)
5
ボルト(mm)
12(六角)