※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JCS
JCSの ホースバンド
JCSの ネジ式
ステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39223459
品番
JCS-SUS316-11
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
240
材質
ステンレス(SUS316)
バンド幅(mm)
13
トラスコ品番
836-6286
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
94.7
最小径(Φmm)
210
締付トルク(N・m)
6
ボルト(mm)
12(六角)