使い捨て手袋 WエンボスG指絞り23(100枚入)箱入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズL 注文コード39223626 品番P0AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
半透明 サイズL 全長(cm)27.5±0.5 エンボス加工両面 材質ポリエチレン トラスコ品番115-8498 厚さ(mm)0.023 質量(g)150 入数(枚)100 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)29.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする