使い捨て手袋 WエンボスG指絞り26(100枚入)箱入り

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズS 注文コード39223714 品番WP0K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

適度に指部分を絞っているので、作業時にずれにくくなっています。

半透明 サイズS 全長(cm)27.5±0.5 エンボス加工両面 材質ポリエチレン トラスコ品番115-8656 厚さ(mm)0.026 質量(g)180 入数(枚)100 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)26.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39223714
2021-11-20
用途:
高齢の父の介護に

指を搾っているので脱げにくく使いやすいです。水仕事をすると漏れて手が濡れますが、この価格なので仕方ないかな。

対象商品:
39223723
2021-12-07
用途:
髪染め用に購入

髪染め用に購入しましたが表裏が貼り合わせてあり、その部分がとても弱く確実に指が茶色くなります。
ちなみに流しの洗い物に使っても水が染みてきます。

MonotaROからの回答

 

対象商品:
39223513
2021-02-18
用途:
商品の封止めなど(食品)
卸売・小売業

ニトリル手袋の代替品として使用、指が絞られているので作業効率は透明の手袋とは格段に使用感は良いと思います。高価なニトリル手袋と全く替わりにはなりませんが間での作業内容次第では使えそうな感じです。しばらく使ってみようと思います。

2020-09-20
用途:
介護 医療
医療・福祉・介護関連業

ご利用者様のおむつ交換等、塗り薬の塗布に使っています。
ニトリル製の使い捨て手袋の値段が上がって他に良い物(手袋)がないか?と探して購入しました!
指先絞りになっているので使いやすいです!
2回目の購入をさせて頂きました。

2人が参考にしています
対象商品:
39223723
2020-08-30
用途:
福祉事業所
社会福祉法人宏正会 様 (医療・福祉・介護関連業)

プラスティック手袋が不足する中購入しましたが、敗れることもなく問題なく使えました

3人が参考にしています
対象商品:
39223513
2020-10-06
用途:
介護や食事配膳に使用
社会福祉法人 三愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

薄くなく、介護をしても履きやすく良い商品でした。袋もはがしやすいためはめやすい

対象商品:
39223529
2020-11-09
用途:
介護作業
社会福祉法人きたはりま福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

エンボス手袋の入手が困難な上、値段が高騰している中良心的な価格で助かります。

対象商品:
39223739
2020-08-12
用途:
保育園でのオムツ替えのの時に使用する
港区新橋保育室 様 (教育・研究機関)

箱に入っており。指先に触れないで取り出せるのが良い。指にくびれがあるので脱げにくく、でも内エンボスで脱げやすいのが良い、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする