使い捨て手袋 WエンボスGLOVE26(100枚入)箱入り

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード39223924 品番M9DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
半透明 サイズL 全長(cm)27.5±0.5 エンボス加工両面 材質ポリエチレン トラスコ品番115-8507 厚さ(mm)0.026 質量(g)200 入数(枚)100 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)33.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39223906
2020-12-30
用途:
洗浄作業
教育・研究機関

これまでモノタロウの安価な手袋を使用してきたのですが,販売が中止になったため,他社製品で安価なこの品を見付けました.使い勝手に関しては問題無いと思っていますが,MonotaRO製品に比べて価格が高いと思います.更に安価な品が供給されることを期待しています.

対象商品:
39223958
2020-11-04
用途:
清掃作業
NPO法人シニアアクティブ 様 (医療・福祉・介護関連業)

ニトリル手袋が手に入らないため清掃作業用に購入しました。思ったより丈夫で使えています。

対象商品:
39223967
2020-08-12
用途:
給食時の配膳に使用しています
港区新橋保育室 様 (教育・研究機関)

指にくびれがあり脱げにくく、でも内エンボスなので脱ぎやすいのが良い。
発注から納品まで時間がかかったので、在庫の確保をお願いします

対象商品:
39223958
2020-11-09
用途:
介護作業
社会福祉法人きたはりま福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

エンボス手袋の入手が困難なので、購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする