エフピコ
エフピコの バッグシーラーテープ・野菜テープ
エフピコの バッグシーリングテープ
バッグシール紙テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39224439
品番
HAPD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.16
トラスコ品番
115-9105
質量(g)
62.5