エフピコ
エフピコの バッグシーラーテープ・野菜テープ
エフピコの バッグシーリングテープ
バッグシール紙テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39224448
品番
SXMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
トラスコ品番
115-9104
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
62.5
長さ(m)
55