3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掲示用品
3M(スリーエム)の 掲示用小物
3M(スリーエム)の フック
3M スリーエム コマンドタブ 耐水粘着タブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
39224563
品番
CMB-03
参考基準価格(税別)
¥392
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
0.5
付属品
耐水粘着タブ(S)4枚
トラスコ品番
100-4695
材質
タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤
サイズ
S
質量(g)
3
縦(mm)
46
横(mm)
16