3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39224676
品番
93015LE 19X54 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
54.8
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
PETフィルム
粘着剤
アクリル系
主な用途
多用途
トラスコ品番
116-5104
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
320
長さ(m)
54.8
適合用途
透明
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ