Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式インパクトレンチ
充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39224913
品番
EZ75A8LJ2G-B
参考基準価格(税別)
¥104,800
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
電圧(V)
14.4/18
バッテリー容量(Ah)
5.0
最大締付トルク(N・m)
280
締付能力(高力ボルト)
M12/M16
長さ(mm)
143
幅(mm)
73
高さ(mm)
249
差込角(sq.)
12.7
適合バッテリー
EZ9L54
付属品
電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース
トラスコ品番
118-9895
質量(kg)
9.7
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(強)0〜2500、(中)0〜1500、(弱)0〜1000
締付ボルト(本数)
普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本
打撃数(min
-1
)
(強)0〜3600、(中)0〜2900、(弱)0〜1900