一般汎用両面テープ#570E

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39225315 品番 QR570E66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
半透明 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 トラスコ品番115-0862 材質不織布 幅(mm)25 厚さ(mm)0.12 質量(g)320 長さ(m)50 紙管サイズ(Φ)75mm 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-13
用途:
サイン看板等の切り文字貼り付け
株式会社渡辺樹脂工房 様

50mm幅の製品を取り扱っていただけると本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする