セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ一般用途用
一般汎用両面テープ#570E
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39225324
品番
QR570E68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
半透明
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
不織布
トラスコ品番
115-0863
材質
不織布
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
437
長さ(m)
50
紙管サイズ(Φ)
75mm
主なワーク
パーツ