環境対応型両面テープ#5782NEW(低VOCタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39225358 品番 82NX14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。
人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。
ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。
テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。

用途
ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。
ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用
半透明 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.13 基材不織布 トラスコ品番115-0874 幅(mm)20 厚さ(mm)0.13 質量(g)205 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7.44 紙管サイズ(Φ)75mm 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39225358
2019-10-26
用途:
保全全般
製造業

アクリル接着、1sまでの掲示物・カバー等の壁面固定、熱プレス機のコテ用に使用
使い勝手がよく、クロスなので剥がしても綺麗(多少のノリ汚れはあるがパーツクリーナーで容易に落とせる)。ベニヤなどの凸凹面や油っ気のある面は全く貼れない。金属、プラスチックは良く付き何年も剥がれがない。手で切れるのも便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする