一般強粘着両面テープ#595TF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39225403 品番 95TF23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
半透明 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.17 基材和紙 トラスコ品番115-0878 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 質量(g)320 長さ(m)50 紙管サイズ(Φ)75mm 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする