セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ一般用途用
一般強粘着両面テープ#595TF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39225419
品番
95TF24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
半透明
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
和紙
トラスコ品番
115-0879
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.17
質量(g)
392
長さ(m)
50
紙管サイズ(Φ)
75mm
主なワーク
パーツ