ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
作業用チェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39225534
品番
TD-2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
400〜520
座面径(Φmm)
330
素材
レザー
トラスコ品番
503-6402
材質
座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)、脚部:スチール
質量(kg)
3.6
色
ブラック
キャスター
なし
張地
ビニールシート張り
背もたれ
なし
座幅(mm)
330
座高(mm)
400〜520