ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
作業用チェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39225543
品番
TD-3
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色(張地)
ブルー
座面高さ(mm)
405〜525
座面径(Φmm)
330
トラスコ品番
503-6461
材質
座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)、脚部:スチール
質量(kg)
2.8
色
ブルー
キャスター
なし
張地
ブロー成型PE樹脂
背もたれ
なし
座幅(mm)
330
座高(mm)
405〜525