製図用チェアねじ式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39225577 品番T-17
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
色(張地)グレー 座面高さ(mm)530〜630 座面寸法(幅×奥行)(mm)400×380 本体質量(kg)7.6 トラスコ品番509-3091 材質背部・座部:ウレタン、脚部:スチール、ゴムキャスター、脚部:粉体塗装 幅(mm)400 質量(kg)7.6 グレー 奥行(mm)380 張地ビニールレザー張り 肘掛なし 座幅(mm)400 座高(mm)530〜630 座奥行(mm)380 色(座面)グレー ヘッドレストなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする