さし込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39225656 品番 304FF5K32A
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 外径(mm)115 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 呼び圧力5K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番175-4416 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 厚さ(mm)12 質量(kg)0.78 種類ステンレス製管フランジ 内径(Φmm)43.2 取付ボルトの呼びM12 外径(Φmm)115 使用圧力5K 厚さt(mm)12 内径d(Φmm)43.2 ボルト数4(本) ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 寸法C(Φmm)90 ボルト穴径h(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする