呼び径(A)100
呼び径(B)4
外径(mm)200
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数8
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番175-4475
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)16
質量(kg)2.37
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)115.4
取付ボルトの呼びM16
外径(Φmm)200
使用圧力5K
厚さt(mm)16
内径d(Φmm)115.4
ボルト数8(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)165
寸法C(Φmm)165
ボルト穴径h(Φmm)19