さし込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39225683 品番 304FF10K50A
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188
呼び径(A)50 呼び径(B)2 外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 呼び圧力10K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番175-4599 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 厚さ(mm)16 質量(kg)1.88 種類ステンレス製管フランジ 内径(Φmm)61.1 取付ボルトの呼びM16 外径(Φmm)155 使用圧力10K 厚さt(mm)16 内径d(Φmm)61.1 ボルト数4(本) ボルト穴中心径(C)(Φmm)120 寸法C(Φmm)120 ボルト穴径h(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする