ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力5K 注文コード39225699 品番304STF5K25A
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び径・呼び圧力・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 外径(mm)95 ボルト穴径(Φmm)12 ボルト穴数4 呼び圧力5K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 トラスコ品番175-5340 材質SUS F304 形状ねじ込みフランジ 厚さ(mm)10 全長(mm)17 質量(kg)0.51 種類ステンレス製管フランジ 取付ボルトの呼びM10 外径(Φmm)95 寸法T(mm)17 使用圧力5K 厚さt(mm)10 ボルト数4(本) ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 ハブ外径(Φmm)41×44(小径側×大径側) 寸法C(Φmm)75 寸法b(Φmm)44 ボルト穴径h(Φmm)12 寸法a(Φmm)41 ねじの呼びRc1 スミ肉の丸み(最大)r(mm)4 長さT(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする