呼び径(A)50
呼び径(B)2
外径(mm)130
ボルト穴径(Φmm)15
ボルト穴数4
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
トラスコ品番175-5374
材質SUS F304
形状ねじ込みフランジ
厚さ(mm)14
全長(mm)24
質量(kg)1.21
種類ステンレス製管フランジ
規格JIS B2220
取付ボルトの呼びM12
外径(Φmm)130
寸法T(mm)24
使用圧力5K
厚さt(mm)14
ボルト数4(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)105
ハブ外径(Φmm)69×73(小径側×大径側)
寸法C(Φmm)105
寸法b(Φmm)73
ボルト穴径h(Φmm)15
寸法a(Φmm)69
ねじの呼びRc2
スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
長さT(mm)24