ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 注文コード39225726 品番304STF10K15A
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び径・呼び圧力・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 外径(mm)95 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 呼び圧力10K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 トラスコ品番175-5501 材質SUS F304 形状ねじ込みフランジ 厚さ(mm)12 全長(mm)16 質量(kg)0.59 種類ステンレス製管フランジ 規格JIS B2220 取付ボルトの呼びM12 外径(Φmm)95 寸法T(mm)16 使用圧力10K 厚さt(mm)12 ボルト数4(本) ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 ハブ外径(Φmm)27×30(小径側×大径側) 寸法C(Φmm)70 寸法b(Φmm)30 ボルト穴径h(Φmm)15 寸法a(Φmm)27 ねじの呼びRc1/2 スミ肉の丸み(最大)r(mm)4 長さT(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする