ユタニ
ユタニの 締付・穴あけ(空圧工具)
ユタニの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39225893
品番
6WSHPE
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。
最大締付トルク(N・m)
87
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
用途
組み立てラインでの作業に最適。
トラスコ品番
158-2542
全長(mm)
165
質量(kg)
0.95
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
6〜8
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
ハンマータイプ
ダブルハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。