エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39225918 品番 10WH-2
参考基準価格(税別)¥102,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。

最大締付トルク(N・m)190 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6300 用途組み立てラインでの作業に最適。 トラスコ品番158-2569 全長(mm)164 質量(kg)1.7 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方 ハンマータイプダブルハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする