ユタニ
ユタニの 締付・穴あけ(空圧工具)
ユタニの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39225936
品番
13WHCL
参考基準価格(税別)
¥204,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。特に取り外しに威力を発揮し、高強度ギヤ、堅固なケーシング構造のため耐久性に優れます。
最大締付トルク(N・m)
250
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
用途
狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。
トラスコ品番
169-1554
全長(mm)
359
質量(kg)
4.5
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
ハンマータイプ
ダブルハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。