ピグ クリアスピルキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39225945 品番KIT274
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。

対応水・オイル・溶剤用 用途水・オイル・溶剤用。 トラスコ品番364-6777 セット内容ブルーピグ ソックス(4048)×3本、ピグ マット(MAT203A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚 材質バッグ:ビニール、内容物:ポリプロピレン(PP)、バーミキュライト 質量(kg)2.7 吸油量(L/箱)18.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする