曜日別特売
700-RPA ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ 39225979

 

700-RPA ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ 39225979
700-RPA ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ 39225979

ラチェット式軽量フレアツール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39225979品番700-RPA
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様
●重量995gと超軽量(アルミ製)
●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用
●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止
●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。

トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8

商品説明動画

軽量フレアツール 700-RPA
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする