除菌ワイパーノンアルコール詰替用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(280枚) 注文コード39226067 品番NA57
参考基準価格(税別)¥2,775 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
タイプ詰め替え用 成分ノンアルコール トラスコ品番102-7954 材質レーヨン不織布 質量(kg)1.6 シートサイズ(mm)150×300 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする