橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 紙ウエス
橋本クロスの ロールタイプウエス
RPワイプ(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
注文コード
39226076
品番
RPR2940
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
パルプレーヨン不織布
色
ホワイト
トラスコ品番
115-7151
幅(mm)
287
質量(kg)
8.5
長さ(m)
232
ケース入数
580枚×2ロール(1160枚)
シートサイズ(mm)
287×400
紙管内径(mm)
76