橋本クロス
橋本クロスの 液体吸収材・処理剤
橋本クロスの シートタイプ吸収材
浮上油キャッチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(120枚)
注文コード
39226094
品番
CH-1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
対応
オイル用
トラスコ品番
114-4565
材質
コットン100%(無漂白)
質量(kg)
13.5
縦(mm)
500
横(mm)
500
吸収量(L/箱)
240