※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YR011 あてぶとんノンスリップ エムエフ 39226137 YR011 あてぶとんノンスリップ エムエフ 39226137 YR011 あてぶとんノンスリップ エムエフ 39226137 YR011 あてぶとんノンスリップ エムエフ 39226137 YR011 あてぶとんノンスリップ エムエフ 39226137 YR011 あてぶとんノンスリップ エムエフ 39226137

あてぶとんノンスリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39226137 品番YR011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
幅(mm)900 長さ(mm)900 厚さ(mm)5 トラスコ品番114-5049 材質表地:不織布 中綿:再生化学繊維 裏地:塩化ビニール(PVC) 質量(kg)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする