単管用ジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39226198 品番 HKL3XM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。

寸法(mm)61×33×61 タイプパイプX継ぎ トラスコ品番114-0983 質量(g)250 適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
注意
はしご・足場など、人が乗るものは作らないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39226155
2021-01-27
用途:
工作物作成

2回も48.6mmの一般的な単管パイプ用だと思って購入してしまいました。25mmでも使えるところがあるのでそれはそれで何とかなりますが。製品そのものはしっかりしていますので25ミリサイズのDIY単管としては問題あありません。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする