14-0181E ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気) 39226266 14-0181E ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気) 39226266 14-0181E ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気) 39226266

ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39226266 品番14-0181E
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
自動車の前照灯用

モノタロウのH4は切れた時の保守部品として車載しているが
メインはこれになります。点灯頻度から、大抵すれ違い側が先に切れますが、切れたものは、投光器に有効活用しています。

対象商品:
39226266
2026-01-05
用途:
お車検に

前回ユーザー車検時ブルーのハロゲンランプしか手に入らず初回光量不足で不合格になりました。
今回車検の為前回よりはベルトはりバッテリー充電充分にしトライ。
ブルー色のハロゲンランプは駄目なようです。
今回は初回検査合格しました。

2025-01-25
用途:
ヘッドバルブ交換
サービス業

8月より車検の条件が変わるので明るいLEDに変えようとも考えたが、もののよってはテスター検査合格しないというYOU YUBEをみてハロゲンでもメーカー品であれば大丈夫だろうとこの製品にした。エルボもしっかりでる。

2人が参考にしています
対象商品:
39226266
2024-11-02
用途:
車検整備

お値段が安いので、光量の低い車にどんどん交換しています。

対象商品:
39226266
2024-08-30
用途:
90年代に生産されたバイクのヘッドライトに使用
教育・研究機関

LEDが主流になりましたが、個人的にはハロゲンのあたたかみのある光や色合いが好きで、いまでもハロゲンランプを使っています。明るさも問題ありません。定期的に交換する消耗品の定番商品なので、今後も安定して供給していただけるよう願っています。

対象商品:
39226266
2024-07-10
用途:
車検時の光量対策で交換
MAXIMUM AUTO SERVICE 様

車検時の光量不足対策の為に交換しました。
交換前のバルブも点灯はしていましたが、年数も経っていたので交換用として購入
車検場もライト関係厳しくなってきているので、念のため
交換前のバルブで光量測定した所、通過基準をギリギリ超えている感じでした。
交換後再度測定すると、全く心配しなくていい光量に!
車検毎に交換してもいいかもしれませんね。
勿論、光量・カットラインバッチリです!
スタンレー製だしこの価格、文句なしです。
値上げにならない事を祈ります。

2人が参考にしています
対象商品:
39226266
2023-07-03
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

交換用のストックとして購入しました。メーカー品ですので安心感があります。少量の手配にもかかわらず、対応していただき感謝しています。

対象商品:
39226266
2023-08-30
用途:
自動車2灯ライト交換用電球

安心のカットラインと明るさで、車検検査もも問題なし。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする