浦谷商事
浦谷商事の ポンチ/刻印/ハトメ
浦谷商事の 刻印
浦谷商事の 刻印セット
ハイス精密組合せ刻印専用ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39226295
品番
UC-BPC-S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ボディ部:ポリプロピレン(PP)、ヒンジ部:樹脂
セット内容
一度に刻印できる数
適合本体
呼称1.5、2.0
質量(g)
186
トラスコ品番
120-7065