※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
MC用ジグライナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39226338
品番
HC-5550-1620
参考基準価格(税別)
¥6,728
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
付属品
ワッシャー(CFW-16)×1枚
トラスコ品番
101-0977
材質
本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)
質量(kg)
0.75
高さ(mm)
50
ねじ径
M16/M20
高さ精度(mm)
±0.01
胴径(Φmm)
55