255 3107 0000 平型ヒューズ LED付き TIPTOP 39226372 255 3107 0000 平型ヒューズ LED付き TIPTOP 39226372 255 3107 0000 平型ヒューズ LED付き TIPTOP 39226372 255 3107 0000 平型ヒューズ LED付き TIPTOP 39226372 255 3107 0000 平型ヒューズ LED付き TIPTOP 39226372

平型ヒューズ LED付き

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 39226372 品番 255 3107 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。
ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます

電流(A)7.5 サイズ(mm)19×18.5×5.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39226424
2024-01-03
用途:
除雪重機の備品として
株式会社松井組 様

夜中・早朝の除雪機械出動時でも点検しやすいので重宝しております

対象商品:
39226424
2022-07-03
用途:
競技車両のヒューズ
建設業・工事業

ヒューズ切れをすぐに判断できるので、時間のロスが少ないと思います。

対象商品:
39226363
2017-04-15
用途:
古い平型フューズの差し替え

LEDが入っておりフューズが切れると点灯し、いちいちフューズを抜いて確かめなくても一目で判る。また、どちらの方向にさしても点灯するので優れている。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする