※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDCCH-20200 大型機用サイドクランプ ニューストロング販売 39226374 SDCCH-20200 大型機用サイドクランプ ニューストロング販売 39226374

大型機用サイドクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39226374 品番 SDCCH-20200
参考基準価格(税別)¥53,828 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
付属品クランプボルト(CBA-18120)×1本 トラスコ品番101-0975 材質本体:鋳鉄(FC300)、クランプボルト:スチール(S45C) 幅(mm)49 質量(kg)5.4 高さ(mm)230 奥行(mm)99 ボルト径M18 適合T溝幅(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする