※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
大型機用サイドクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39226383
品番
SDCCH-22200
参考基準価格(税別)
¥53,828
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
付属品
クランプボルト(CBA-18120)×1本
トラスコ品番
101-0970
材質
本体:鋳鉄(FC300)、クランプボルト:スチール(S45C)
幅(mm)
49
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
230
奥行(mm)
99
ボルト径
M18
適合T溝幅(mm)
22