ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
ヒールリセットストラップクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39226417
品番
HRC-30
参考基準価格(税別)
¥3,807
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
質量(g)
330
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
長さ(mm)
100
適合ボルト径
M12
幅(mm)
32
高さ(mm)
16
トラスコ品番
837-9474