ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
ヒールリセットストラップクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39226426
品番
HRC-40
参考基準価格(税別)
¥5,185
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
質量(g)
560
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
長さ(mm)
115
適合ボルト径
M16
幅(mm)
38
高さ(mm)
19
トラスコ品番
837-9475