※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
50
注文コード
39226435
品番
CXLRS5030-05-09
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,702
販売価格(税別)
¥
5,184
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
5
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用、銅
トラスコ品番
116-6349
質量(g)
23
首径(mm)
2.95
首下長(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応