※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
全長(mm)
60
注文コード
39226487
品番
CXLRS5040-10-16
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,125
販売価格(税別)
¥
5,568
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
5
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用、銅
トラスコ品番
116-6355
質量(g)
23
首径(mm)
3.85
首下長(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応