※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 全長(mm)80 注文コード39226636 品番CXLRS5100-20-30
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥11,616
販売価格(税別)
10,560
この商品は刃径・全長など30種類から選べます 他の種類を見る

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数5 刃径(Φmm)10 刃長(mm)20 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)10 用途一般鋼用、銅 トラスコ品番116-6371 質量(g)84 首径(mm)9.8 首下長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする