※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
注文コード
39226767
品番
CXRS5040-05-1200
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,699
販売価格(税別)
¥
4,272
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
5
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用、銅
トラスコ品番
116-6320
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応